Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2805-AK-330160-200-S Herst.-Nr.: AK-330160-200-S EAN/GTIN: 4016032482635 |
| |
|
|  |  |
 | Hersteller: DIGITUS Farbe der Isolierung: schwarz Kabellänge: 20m Verbindungskabel-Typ: USB - USB Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;USB C-Stecker Eigenschaften des Verbindungskabels: Active Optical Cable (AOC) Ausführung: USB 3.1;optisch Bedienung: 4K;UHD 2160p;HDR;3D;Dolby-True HD;DTS-HD;Virtual Reality (VR);EDID Weitere Informationen:  |  | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | DIGITUS: | DIGITUS |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 2,90* | ab € 89,83* | € 108,49* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 89,83* | € 108,64* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 90,02* | € 108,73* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 92,06* | € 110,87* |  |  |  | Lager 2805 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 92,37* | € 116,41* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2805 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2805 |  | Versand: Lager 2805 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|