Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; CEE 7/7 (E/F) abgewinkelter Stecker,IEC C13 weiblich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; CEE 7/7 (E/F) abgewinkelter Stecker,IEC C13 weiblich
Kabel; CEE 7/7 (E/F) abgewinkelter Stecker,IEC C13 weiblich
Artikel-Nr.:
     2805-AK-440100-050-S
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-440100-050-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Hersteller: DIGITUS
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 0,25kV
Anwendung: für Computer
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H05VV-F
Kabellänge: 5m
Betriebsstrom max.: 10A
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: CEE 7/7 (E/F) abgewinkelter Stecker;IEC C13 weiblich
Aderquerschnitt: 1mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ASSMANN:
ASSMANN
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 2,90*
ab € 6,11*
€ 8,31*
€ 6,78*
ab € 6,12*
€ 8,33*
€ 4,50*
ab € 6,26*
€ 8,51*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,28*
€ 8,74*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,43*
€ 14,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.