Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 3x0,75mm2; BS 1363 (G) Stecker,IEC C13 weiblich; 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; 3x0,75mm2; BS 1363 (G) Stecker,IEC C13 weiblich; 1,8m
Kabel; 3x0,75mm2; BS 1363 (G) Stecker,IEC C13 weiblich; 1,8m
Artikel-Nr.:
     2805-AK-440107-018-S
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-440107-018-S
EAN/GTIN:
     4016032311966
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Typ-G BS 1363 Stecker auf...
netzkabel typ-g bs 1363 stecker auf...
Hersteller: DIGITUS
Nennspannung: 0,25kV
Anwendung: für Computer
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: H05VV-F
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 1,8m
Betriebsstrom max.: 5A
Achtung!: Produkt nur für Fachleute, nicht für Verbraucher bestimmt
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: BS 1363 (G) Stecker;IEC C13 weiblich
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Anschlüsse für das Land: Großbritannien
Kabelaufbau: 3x0,75mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ASSMANN:
ASSMANN
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 2,90*
ab € 3,29*
€ 3,70*
1
€ 6,78*
ab € 3,30*
€ 3,71*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 13,00*
ab € 3,36*
€ 3,78*
1
€ 4,50*
ab € 3,36*
€ 3,78*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,40*
€ 6,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.