Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; USB 2.0; USB A-Buchse,beiderseitig; vernickelt; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter; USB 2.0; USB A-Buchse,beiderseitig; vernickelt; schwarz
Adapter; USB 2.0; USB A-Buchse,beiderseitig; vernickelt; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-AK-AD-06
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AD-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AKYGA
Farbe: schwarz
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Anschluss-Typ: Adapter
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;USB A-Buchse
Ausführung: USB 2.0
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AKYGA:
AKYGA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.