Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; OTG,USB 2.0; USB A-Buchse,Mini-USB-B-Stecker; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter; OTG,USB 2.0; USB A-Buchse,Mini-USB-B-Stecker; schwarz
Adapter; OTG,USB 2.0; USB A-Buchse,Mini-USB-B-Stecker; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-AK-AD-07
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AD-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Hersteller: AKYGA
Farbe: schwarz
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Anschluss-Typ: Adapter
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Buchse;Mini-USB-B-Stecker
Ausführung: USB 2.0;OTG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AKYGA:
AKYGA
Weitere Suchbegriffe: usb - usb adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.