Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; Jacka 3,5mm 4pin Stecker,USB A-Buchse; vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter; Jacka 3,5mm 4pin Stecker,USB A-Buchse; vernickelt
Adapter; Jacka 3,5mm 4pin Stecker,USB A-Buchse; vernickelt
Artikel-Nr.:
     2805-AK-AD-24
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AD-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AKYGA
Farbe: weiss
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Anschluss-Typ: Adapter
Kabellänge: 0,15m
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Buchse;Jacka 3,5mm 4pin Stecker
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AKYGA:
AKYGA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.