Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; magnetisch; Micro-USB-B-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-AD-67 Drahtverbinder Weiß
Akyga AK-AD-67 Drahtverbinder Weiß
Akyga AK-AD-67 Drahtverbinder Weiß
Artikel-Nr.:
     2805-AK-AD-67
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AD-67
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB - USB Adapter
Hersteller: AKYGA
Anschluss-Typ: Adapter
Bauart Kabel/Anschluss: Micro-USB-B-Stecker
Ausführung: magnetisch
Passendes Zubehör: AK-USB-42;AK-USB-43
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AKYGA:
AKYGA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.