Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende; Kunststoff; W: 108mm; H: 52mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blende; Kunststoff; W: 108mm; H: 52mm
Blende; Kunststoff; W: 108mm; H: 52mm
Artikel-Nr.:
     2805-AK-AS
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     79901201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
Klingeltrafo
Klingeltransformator
spelsberg abdeckstreifen
Hersteller: SPELSBERG
Breite: 108mm
Material: Kunststoff
Höhe: 52mm
Gehäuse Zubehör-Typ: Blende
Passendes Zubehör: AK-14;AK-14-PLUS;AK-28;AK-28-PLUS;AK-42;AK-42-PLUS;AK-56;AK-70
Weitere Suchbegriffe: abdeckstreifen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,02*
€ 1,65*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,04*
€ 1,68*
1
€ 5,46*
ab € 1,06*
€ 1,71*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,07*
€ 1,72*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,57*
€ 3,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.