Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel: IDE; IDE 10pin männlich,IDE 20pin weiblich; 0,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel: IDE; IDE 10pin männlich,IDE 20pin weiblich; 0,2m
Kabel: IDE; IDE 10pin männlich,IDE 20pin weiblich; 0,2m
Artikel-Nr.:
     2805-AK-CA-75
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-CA-75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IDE-Kabel
ide-kabel
Hersteller: AKYGA
Kabellänge: 0,2m
Verbindungskabel-Typ: IDE
Bauart Kabel/Anschluss: IDE 10pin männlich;IDE 20pin weiblich
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AKYGA:
AKYGA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.