Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 3x1mm2; PVC; 3m; Schuko; schwarz; 10A; 250V; Ader: Cu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-AK-PC-08C
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-PC-08C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
netzkabel schuko cee 7/7 stecker au...
netzkabel schuko cee 7/7 stecker au...
Hersteller: AKYGA
Nennspannung: 0,25kV
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H03VV-H
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 3m
Betriebsstrom max.: 10A
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: CEE 7/7 (E/F) abgewinkelter Stecker;IEC C13 weiblich
Ausführung: Schuko
Aderquerschnitt: 1mm2
Handelsname: trapezförmig
Kabelaufbau: 3x1mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AKYGA:
AKYGA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 11,13*
€ 22,85*
€ 4,00*
ab € 15,85*
€ 22,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.