Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krokodilklemme; 25A; schwarz; Ber.Halt: max.9,5mm; 932146100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krokodilklemme; 25A; schwarz; Ber.Halt: max.9,5mm; 932146100
Krokodilklemme; 25A; schwarz; Ber.Halt: max.9,5mm; 932146100
Artikel-Nr.:
     2805-AK2SSW
Hersteller:
     Hirschmann T&M
Herst.-Nr.:
     AK 2 S SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme
Hersteller: HIRSCHMANN T&M
Farbe: schwarz
Nennstrom: 25A
Max. Leitungsquerschnitt: 1,5mm2
Mess Zubehörs-Typ: Krokodilklemme
Greifbereich: max. 9,5mm
Anschlüsse: Schraubklemme
Größe der Buchse: 4mm
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Engineering PN: 932146100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.