Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krokodilklemme; 6A; 70VDC; grün; Ber.Halt: max.6mm; 15mΩ; 33VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krokodilklemme; 6A; 70VDC; grün; Ber.Halt: max.6mm; 15mΩ; 33VAC
Krokodilklemme; 6A; 70VDC; grün; Ber.Halt: max.6mm; 15mΩ; 33VAC
Artikel-Nr.:
     2805-AK7002SN-GN
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     AK 7002 SN / GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme grün
abgreifklemme
Hersteller: SCHÜTZINGER
Farbe: grün
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Isolationsmaterial: Polystyrol
Nennspannung: 70V DC;33V AC
Betriebstemperatur: -25...60°C
Nennstrom: 6A
Kontaktwiderstand: 15mΩ
Mess Zubehörs-Typ: Krokodilklemme
Greifbereich: max. 6mm
Größe der Buchse: 4mm
Weitere Suchbegriffe: schützinger abgreifklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.