Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; mit Radiator; 470Ω; 200W; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; mit Radiator; 470Ω; 200W; ±5%
Widerstand: Drahtwiderstand; mit Radiator; 470Ω; 200W; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-AL200W-470R
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     AL200W-470R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Hersteller: SR PASSIVES
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 0,2kW
Widerstand: 470Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 165x60x30mm
Temperaturkoeffizient: 200ppm/°C
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 150mm
Ausgänge: Leitungen
Anwendung: Bremswiderstand
Leitungslänge: 400mm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Widerstands-Art: mit Radiator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.