Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haube; Auf: 125x125mm; D: 22mm; IP54; Befestigung: Klickbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haube; Auf: 125x125mm; D: 22mm; IP54; Befestigung: Klickbefestigung
Haube; Auf: 125x125mm; D: 22mm; IP54; Befestigung: Klickbefestigung
Artikel-Nr.:
     2805-ALFA1000BPB
Hersteller:
     Alfa Electric
Herst.-Nr.:
     ALFA1000BPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Alfa Electric
Farbe: RAL 7035
Befestigung: Klickbefestigung
Dichtheitsklasse: IP54
Montageabmessungen: 125x125mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Äußere Abmessungen: 150x28x150mm
Tiefe: 22mm
Anwendung: für ALFA1600BPB Lüfter;für ALFA1524BPTB Lüfter;für ALFA1548BPTB Lüfter
Lüfter Zubehörs-Typ: Haube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.