Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 24VDC; 172x151x51mm; 230m3/h; 61dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 24VDC; 172x151x51mm; 230m3/h; 61dBA; kugelförmig
Lüfter: DC; axial; 24VDC; 172x151x51mm; 230m3/h; 61dBA; kugelförmig
Artikel-Nr.:
     2805-ALFA2524BPTB
Hersteller:
     Alfa Electric
Herst.-Nr.:
     ALFA2524BPTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: Alfa Electric
Farbe: RAL 7035
Betriebstemperatur: -10...70°C
Nennstrom: 1,08A
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 24V DC
Montageabmessungen: 234x224mm
Ausgänge: Klemme 3x2,5mm2
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 172x151x51mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 230m3/h
Lärmbelastung: 61dBA
Leistungsaufnahme: 26W
Äußere Abmessungen: 250x119x250mm
Einheitspreis: Nein
Schutzklasse: I
Passendes Zubehör: ALFA2000BPB;ALFAFBP20
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,23*
€ 290,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,66*
€ 287,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 216,21*
€ 257,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,84*
€ 254,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,38*
€ 217,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,85*
€ 189,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.