Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haube; Auf: 302x291mm; D: 24mm; IP54; Befestigung: Klickbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haube; Auf: 302x291mm; D: 24mm; IP54; Befestigung: Klickbefestigung
Haube; Auf: 302x291mm; D: 24mm; IP54; Befestigung: Klickbefestigung
Artikel-Nr.:
     2805-ALFA3000BPB
Hersteller:
     Alfa Electric
Herst.-Nr.:
     ALFA3000BPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Alfa Electric
Farbe: RAL 7035
Befestigung: Klickbefestigung
Dichtheitsklasse: IP54
Montageabmessungen: 302x291mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Äußere Abmessungen: 320x29,5x320mm
Tiefe: 24mm
Anwendung: für ALFA3500BPB Lüfter;für ALFA3600BPB Lüfter
Lüfter Zubehörs-Typ: Haube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.