Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haube; Auf: 92x92mm; D: 12mm; IP54; Befestigung: Klickbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haube; Auf: 92x92mm; D: 12mm; IP54; Befestigung: Klickbefestigung
Haube; Auf: 92x92mm; D: 12mm; IP54; Befestigung: Klickbefestigung
Artikel-Nr.:
     2805-ALFAA000BPB
Hersteller:
     Alfa Electric
Herst.-Nr.:
     ALFAA000BPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Alfa Electric
Farbe: RAL 7035
Befestigung: Klickbefestigung
Dichtheitsklasse: IP54
Montageabmessungen: 92x92mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Äußere Abmessungen: 114x16x114mm
Tiefe: 12mm
Anwendung: für ALFAA500BPB Lüfter;für ALFAA510BPB Lüfter;für ALFAA512BPB Lüfter;für ALFAA524BPB Lüfter
Lüfter Zubehörs-Typ: Haube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.