Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizung; Halbleiter; SHT; 100W; 110÷250VAC; IP20; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizung; Halbleiter; SHT; 100W; 110÷250VAC; IP20; für DIN-Schiene
Heizung; Halbleiter; SHT; 100W; 110÷250VAC; IP20; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-ALFASHT100
Hersteller:
     Alfa Electric
Herst.-Nr.:
     SHT100
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Alfa Electric
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -45...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 110...250V DC;110...250V AC
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 90x80x110mm
Ausführung: Halbleiter
Schutzklasse: II
Geräte-Typ: Heizung
Größe der Montageschiene: TS35
Aufbewahrungstemperatur: -45...70°C
Herstellerserie: SHT
Maximaler Einschaltstrom: 4A
Heizleistung: 100W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,33*
€ 107,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.