Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizung; Halbleiter; SHT; 125W; 110÷250VAC; IP20; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizung; Halbleiter; SHT; 125W; 110÷250VAC; IP20; für DIN-Schiene
Heizung; Halbleiter; SHT; 125W; 110÷250VAC; IP20; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-ALFASHT125
Hersteller:
     Alfa Electric
Herst.-Nr.:
     SHT125
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Alfa Electric
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -45...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 110...250V DC;110...250V AC
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 90x80x160mm
Einheitspreis: Nein
Ausführung: Halbleiter
Schutzklasse: II
Geräte-Typ: Heizung
Größe der Montageschiene: TS35
Aufbewahrungstemperatur: -45...70°C
Herstellerserie: SHT
Maximaler Einschaltstrom: 6A
Heizleistung: 125W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.