Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizung; Halbleiter; SHT W; 25W; 110÷250VAC; IP20; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizung; Halbleiter; SHT W; 25W; 110÷250VAC; IP20; für DIN-Schiene
Heizung; Halbleiter; SHT W; 25W; 110÷250VAC; IP20; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-ALFASHT25W
Hersteller:
     Alfa Electric
Herst.-Nr.:
     SHT25W
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Alfa Electric
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -45...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 110...250V DC;110...250V AC
Ausgänge: Silikonkabel 2x0,5mm2 x 400mm
Äußere Abmessungen: 50x80x60mm
Ausführung: Halbleiter
Schutzklasse: II
Geräte-Typ: Heizung
Größe der Montageschiene: TS35
Aufbewahrungstemperatur: -45...70°C
Herstellerserie: SHT W
Maximaler Einschaltstrom: 2A
Heizleistung: 25W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.