Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizung; Halbleiter; SHT; 75W; 110÷250VAC; IP20; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizung; Halbleiter; SHT; 75W; 110÷250VAC; IP20; für DIN-Schiene
Heizung; Halbleiter; SHT; 75W; 110÷250VAC; IP20; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-ALFASHT75
Hersteller:
     Alfa Electric
Herst.-Nr.:
     SHT75
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Alfa Electric
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -45...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 110...250V DC;110...250V AC
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 50x80x160mm
Einheitspreis: Nein
Ausführung: Halbleiter
Schutzklasse: II
Geräte-Typ: Heizung
Größe der Montageschiene: TS35
Aufbewahrungstemperatur: -45...70°C
Herstellerserie: SHT
Maximaler Einschaltstrom: 4A
Heizleistung: 75W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.