Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; 12VDC; 6,67A; Aus: KYCON KPPX-4P; 80W; 80÷264VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; 12VDC; 6,67A; Aus: KYCON KPPX-4P; 80W; 80÷264VAC
Netzteil: Impuls; 12VDC; 6,67A; Aus: KYCON KPPX-4P; 80W; 80÷264VAC
Artikel-Nr.:
     2805-ALM85US12
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ALM85US12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Hersteller: XP POWER
Betriebstemperatur: 0...60°C
Leistung: 80W
Versorgungsspannung: 80...264V AC
Äußere Abmessungen: 135x62x37mm
Setinhalt: ohne Versorgungskabel
Ausgangsspannung: 12V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 6,67A
Wirkungsgrad: 88%
Eingangsanschlusses-Art: IEC C14
Ausgangsanschlusses-Art: KYCON KPPX-4P
Länge der Ausgangsleitung: 0,9m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Netzteil-Art: Desktop;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XP POWER:
XP POWER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 51,59*
€ 75,48*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 54,25*
€ 82,04*
Frei Haus
ab € 67,89*
€ 92,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.