Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; für Metall; Ø: 6,5mm; L: 350mm; HSS-Schnellarbeitsstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MAYKESTAG Spiralbohrer DIN1869RN HSS Länge 350 mm ø 6,5 mm
Produktbild zu MAYKESTAG Spiralbohrer DIN1869RN HSS Länge 350 mm ø 6,5 mm
Skizze zu MAYKESTAG Spiralbohrer DIN1869RN HSS Länge 350 mm ø 6,5 mm
Skizze zu MAYKESTAG Spiralbohrer DIN1869RN HSS Länge 350 mm ø 6,5 mm
LOGO zu MAYKESTAG Spiralbohrer DIN1869RN HSS Länge 350 mm ø 6,5 mm
Artikel-Nr.:
     2805-ALP.12100650100
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0012100650100
EAN/GTIN:
     9002740103615
Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Material: HSS-Schnellarbeitsstahl
Länge: 0,35m
Entspricht Norm: DIN 1869 R3 RN
Werkzeuganwendung: Stahl
Verpackungs-Art: Etui
Einheitspreis: Nein
Länge des Arbeitsteils: 235mm
Herstellerserie: HSS DIN 1869 R3
Bohrerdurchmesser: 6,5mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrertyp: für Metall
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,80*
€ 27,07*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 18,80*
€ 27,20*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,04*
€ 41,29*
1 Tag
22
€ 5,90*
ab € 34,49*
€ 45,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.