Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; Ø: 5,5mm; L: 85mm; Stahl; Wolframcarbid; PROFI MULTICUT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer; Ø: 5,5mm; L: 85mm; Stahl; Wolframcarbid; PROFI MULTICUT
Bohrer; Ø: 5,5mm; L: 85mm; Stahl; Wolframcarbid; PROFI MULTICUT
Artikel-Nr.:
     2805-ALP.172005501
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0017200550100 -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Material: Stahl
Länge: 85mm
Werkzeuganwendung: universell;Kunststoff;ziegelartige Materialien;Metall;Holz
Einheitspreis: Nein
Material des Endstücks: Wolframcarbid
Länge des Arbeitsteils: 39mm
Eigenschaften der Bohrer: geschliffene Schneide;Bohrmaschine
Herstellerserie: PROFI MULTICUT
Bohrerdurchmesser: 5,5mm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.