Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; Ø: 6,5mm; 1/4"; L: 100mm; Stahl; Wolframcarbid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer; Ø: 6,5mm; 1/4"; L: 100mm; Stahl; Wolframcarbid
Bohrer; Ø: 6,5mm; 1/4"; L: 100mm; Stahl; Wolframcarbid
Artikel-Nr.:
     2805-ALP.172006501
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0017200650100
EAN/GTIN:
     9002740008149
Suchbegriffe:
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
mehrzweckbohrer
Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Material: Stahl
Länge: 0,1m
Werkzeuganwendung: universell;Kunststoff;ziegelartige Materialien;Metall;Holz
Material des Endstücks: Wolframcarbid
Länge des Arbeitsteils: 54mm
Eigenschaften der Bohrer: geschliffene Schneide;Bohrmaschine
Herstellerserie: PROFI MULTICUT
Bohrerdurchmesser: 6,5mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrerdurchmesser - Zoll: 1/4"
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 3,06*
€ 4,56*
1 Tag
5
€ 6,95*
ab € 3,17*
€ 4,59*
1 Tag
4
€ 5,59*
ab € 3,23*
€ 4,68*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,35*
€ 4,87*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,51*
€ 5,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.