Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; Ø: 10mm; 3/8"; L: 120mm; Stahl; Wolframcarbid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer; Ø: 10mm; 3/8"; L: 120mm; Stahl; Wolframcarbid
Bohrer; Ø: 10mm; 3/8"; L: 120mm; Stahl; Wolframcarbid
Artikel-Nr.:
     2805-ALP.172010001
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0017201000100
EAN/GTIN:
     9002740008170
Suchbegriffe:
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Material: Stahl
Länge: 0,12m
Werkzeuganwendung: universell;Kunststoff;ziegelartige Materialien;Metall;Holz
Einheitspreis: Nein
Material des Endstücks: Wolframcarbid
Länge des Arbeitsteils: 80mm
Eigenschaften der Bohrer: geschliffene Schneide;Bohrmaschine
Herstellerserie: PROFI MULTICUT
Bohrerdurchmesser: 10mm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrerdurchmesser - Zoll: 3/8"
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 4,51*
€ 6,39*
2 Tage
3
1
€ 5,59*
ab € 4,62*
€ 6,41*
28 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 6,42*
2 Tage
4
1
€ 6,95*
ab € 4,68*
€ 6,50*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,01*
€ 7,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608900626
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.