Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senker; Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-Co; 6,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senker; Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-Co; 6,3mm
Artikel-Nr.:
     2805-ALP.229700630100
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0229700630100
EAN/GTIN:
     9002740430551
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
din 335 c
Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Befestigung: Bolzen 5 mm
Material: Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-Co
Durchmesser: 6,3mm
Entspricht Norm: DIN 335
Werkzeuganwendung: Stahl;Metall;Aluminium
Einheitspreis: Nein
Eigenschaften der Bohrer: erhöhte Haltbarkeit
Herstellerserie: MAYKESTAG ALUNIT®
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Senker
Weitere Suchbegriffe: din 335
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,63*
€ 19,48*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 12,99*
€ 19,58*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,28*
€ 38,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.