Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senker; Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-Co; 4Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Senker; Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-Co; 4Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-ALP.238700004100
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0238700004100
EAN/GTIN:
     9002741215591
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker-Satz ohne Norm
din 335
Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Material: Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-Co
Durchmesser: 25mm;16,5mm;20,5mm;10,4mm
Entspricht Norm: DIN 335
Werkzeuganwendung: Stahl;Metall;Aluminium
Einheitspreis: Nein
Anzahl im Set/Package: 4Stk.
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Senker
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 145,68*
€ 178,48*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 145,56*
€ 179,35*
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 144,03*
€ 187,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 187,80*
€ 223,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 183,73*
€ 218,64
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 177,61*
€ 211,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,77*
€ 203,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 151,25*
€ 179,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 144,03*
€ 171,40
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.