Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; Ø: 12mm; L: 160mm; Stahl; Wolframcarbid; SDS-Plus®


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ALP.51901200100
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0051901200100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Material: Stahl
Länge: 160mm
Werkzeuganwendung: universell;Kunststoff;ziegelartige Materialien;Metall;Holz
Halter-Art: SDS-Plus®
Material des Endstücks: Wolframcarbid
Länge des Arbeitsteils: 100mm
Eigenschaften der Bohrer: geschliffene Schneide;Bohrmaschine
Herstellerserie: PROFI MULTICUT
Bohrerdurchmesser: 12mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,14*
€ 11,79*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,27*
€ 11,85*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,25*
€ 33,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.