Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; Ø: 12mm; L: 210mm; Stahl; Wolframcarbid; SDS-Plus®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ALPEN HM-Universalbohrer Profi-Multicut SDS-Plus Länge 210 mm Bohrer ø 12 mm
Produktbild zu ALPEN HM-Universalbohrer Profi-Multicut SDS-Plus Länge 210 mm Bohrer ø 12 mm
Anwendungsbild zu ALPEN HM-Universalbohrer Profi-Multicut SDS-Plus Länge 210 mm Bohrer ø 12 mm
Speziell geeignet für Hohlziegel, da keine Ausbrüche entstehen und die eingesetzten Dübel perfekt halten.
Symbol zu ALPEN HM-Universalbohrer Profi-Multicut SDS-Plus Länge 210 mm Bohrer ø 12 mm
LOGO zu ALPEN HM-Universalbohrer Profi-Multicut SDS-Plus Länge 210 mm Bohrer ø 12 mm
LOGO zu ALPEN HM-Universalbohrer Profi-Multicut SDS-Plus Länge 210 mm Bohrer ø 12 mm
Artikel-Nr.:
     2805-ALP.52901200100
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0052901200100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Material: Stahl
Länge: 210mm
Werkzeuganwendung: universell;Kunststoff;ziegelartige Materialien;Metall;Holz
Halter-Art: SDS-Plus®
Material des Endstücks: Wolframcarbid
Länge des Arbeitsteils: 150mm
Eigenschaften der Bohrer: geschliffene Schneide;Bohrmaschine
Herstellerserie: PROFI MULTICUT
Bohrerdurchmesser: 12mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,59*
€ 12,35*
€ 5,90*
ab € 9,85*
€ 14,75*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,84*
€ 19,81*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 13,96*
€ 19,91*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,62*
€ 34,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.