Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; Ø: 14mm; L: 210mm; Stahl; Wolframcarbid; SDS-Plus®


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ALP.52901400100
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0052901400100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Material: Stahl
Länge: 210mm
Werkzeuganwendung: universell;Kunststoff;ziegelartige Materialien;Metall;Holz
Halter-Art: SDS-Plus®
Material des Endstücks: Wolframcarbid
Länge des Arbeitsteils: 150mm
Eigenschaften der Bohrer: geschliffene Schneide;Bohrmaschine
Herstellerserie: PROFI MULTICUT
Bohrerdurchmesser: 14mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.