Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; Ø: 10mm; L: 450mm; Stahl; Wolframcarbid; SDS-Plus®


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ALP.57901000100
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0057901000100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Material: Stahl
Länge: 0,45m
Werkzeuganwendung: universell;Kunststoff;ziegelartige Materialien;Metall;Holz
Halter-Art: SDS-Plus®
Material des Endstücks: Wolframcarbid
Länge des Arbeitsteils: 400mm
Eigenschaften der Bohrer: geschliffene Schneide;Bohrmaschine
Herstellerserie: PROFI MULTICUT
Bohrerdurchmesser: 10mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 10,75*
€ 14,54*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 11,23*
€ 18,26*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 28,11*
€ 38,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.