Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; Ø: 16mm; L: 450mm; Stahl; Wolframcarbid; SDS-Plus®


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ALP.57901600100
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0057901600100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Material: Stahl
Länge: 0,45m
Werkzeuganwendung: universell;Kunststoff;ziegelartige Materialien;Metall;Holz
Halter-Art: SDS-Plus®
Material des Endstücks: Wolframcarbid
Länge des Arbeitsteils: 400mm
Eigenschaften der Bohrer: geschliffene Schneide;Bohrmaschine
Herstellerserie: PROFI MULTICUT
Bohrerdurchmesser: 16mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 14,49*
€ 19,31*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 15,18*
€ 24,33*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 31,84*
€ 43,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.