Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; für Metall; Ø: 10mm; L: 133mm; L.des Arbeitsteils: 87mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer; für Metall; Ø: 10mm; L: 133mm; L.des Arbeitsteils: 87mm
Bohrer; für Metall; Ø: 10mm; L: 133mm; L.des Arbeitsteils: 87mm
Artikel-Nr.:
     2805-ALP.613010001
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0061301000100
EAN/GTIN:
     9002740687504
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Material: Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-Co
Länge: 133mm
Entspricht Norm: DIN 338 RN
Werkzeuganwendung: Metall;legierter Stahl;Edelstahl
Verpackungs-Art: unverpackt;industriell
Einheitspreis: Nein
Länge des Arbeitsteils: 87mm
Eigenschaften der Bohrer: geschliffene Schneide;sehr effizient;selbstzentrierend
Herstellerserie: HSS COBALT
Bohrerdurchmesser: 10mm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrertyp: für Metall
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,21*
€ 6,81*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,75*
€ 9,96*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 22,57*
€ 30,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.