Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; für Metall; Ø: 4,2mm; L: 55mm; Hartmetall; Folie,einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer; für Metall; Ø: 4,2mm; L: 55mm; Hartmetall; Folie,einzeln
Bohrer; für Metall; Ø: 4,2mm; L: 55mm; Hartmetall; Folie,einzeln
Artikel-Nr.:
     2805-ALP.614700420100
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0614700420100
EAN/GTIN:
     9002740772620
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6539
DIN 6539
DIN 6539 Bohrer
DIN 6539 Metallbohrer
Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Material: Hartmetall
Länge: 55mm
Entspricht Norm: DIN 6539
Werkzeuganwendung: Stahl;Aluminium;Gusseisen;Bronze;Manganstahl;gehärtetes Gusseisen
Verpackungs-Art: Folie;einzeln
Einheitspreis: Nein
Länge des Arbeitsteils: 22mm
Eigenschaften der Bohrer: sehr effizient
Herstellerserie: MAYKESTAG
Bohrerdurchmesser: 4,2mm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrertyp: für Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,36*
€ 24,86*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 17,45*
€ 24,98*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,88*
€ 46,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.