Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senker; Hartmetall; Befestigung: Bolzen 5 mm; 6,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senker; Hartmetall; Befestigung: Bolzen 5 mm; 6,3mm
Artikel-Nr.:
     2805-ALP.663700630100
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0663700630100
EAN/GTIN:
     9002741245581
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335 c
din 335
Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Befestigung: Bolzen 5 mm
Material: Hartmetall
Durchmesser: 6,3mm
Entspricht Norm: DIN 335
Werkzeuganwendung: Stahl;Metall;Aluminium;Gusseisen;Edelstahl
Einheitspreis: Nein
Eigenschaften der Bohrer: erhöhte Haltbarkeit
Herstellerserie: MAYKESTAG ALUNIT®
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Senker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,44*
€ 48,11*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 34,52*
€ 48,35*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,91*
€ 70,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.