Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; Ø: 12mm; 15/32"; L: 220mm; Stahl; Wolframcarbid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer; Ø: 12mm; 15/32"; L: 220mm; Stahl; Wolframcarbid
Bohrer; Ø: 12mm; 15/32"; L: 220mm; Stahl; Wolframcarbid
Artikel-Nr.:
     2805-ALP.72901200100
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0072901200100
EAN/GTIN:
     9002740000266
Suchbegriffe:
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
Betonbohrer
Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Material: Stahl
Länge: 0,22m
Werkzeuganwendung: universell;Kunststoff;ziegelartige Materialien;Metall;Holz
Einheitspreis: Nein
Material des Endstücks: Wolframcarbid
Länge des Arbeitsteils: 150mm
Eigenschaften der Bohrer: geschliffene Schneide;Bohrmaschine
Herstellerserie: PROFI MULTICUT
Bohrerdurchmesser: 12mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrerdurchmesser - Zoll: 15/32"
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,04*
€ 10,16*
€ 4,00*
ab € 7,05*
€ 10,20*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,88*
€ 10,49*
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 12,64*
€ 18,07*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 23,52*
€ 31,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.