Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; für Beton; Ø: 7mm; L: 160mm; Metall; Hartmetall; SDS-Plus®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer; für Beton; Ø: 7mm; L: 160mm; Metall; Hartmetall; SDS-Plus®
Bohrer; für Beton; Ø: 7mm; L: 160mm; Metall; Hartmetall; SDS-Plus®
Artikel-Nr.:
     2805-ALP.81700700100
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0081700700100
EAN/GTIN:
     9002740234548
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Material: Metall
Länge: 160mm
Werkzeuganwendung: Stein;Beton;Marmor
Verpackungs-Art: Blister
Halter-Art: SDS-Plus®
Einheitspreis: Nein
Material des Endstücks: Hartmetall
Länge des Arbeitsteils: 100mm
Eigenschaften der Bohrer: sehr effizient
Herstellerserie: F4 FORTE
Bohrerdurchmesser: 7mm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrertyp: für Beton
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 4,35*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,88*
€ 4,37*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,42*
€ 27,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.