Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; für Beton; Ø: 25mm; L: 310mm; Metall; Hartmetall; SDS-Plus®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer; für Beton; Ø: 25mm; L: 310mm; Metall; Hartmetall; SDS-Plus®
Bohrer; für Beton; Ø: 25mm; L: 310mm; Metall; Hartmetall; SDS-Plus®
Artikel-Nr.:
     2805-ALP.84702500100
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0084702500100
EAN/GTIN:
     9002740632825
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Material: Metall
Länge: 310mm
Werkzeuganwendung: Stein;Beton;Marmor
Verpackungs-Art: Blister
Halter-Art: SDS-Plus®
Einheitspreis: Nein
Material des Endstücks: Hartmetall
Länge des Arbeitsteils: 250mm
Eigenschaften der Bohrer: sehr effizient
Herstellerserie: F4 FORTE
Bohrerdurchmesser: 25mm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrertyp: für Beton
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,98*
€ 34,41*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 23,73*
€ 34,52*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,36*
€ 48,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.