Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe: LED; 120lm; Ø35x120mm; schwarz; 1W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Taschenlampe: LED; 120lm; Ø35x120mm; schwarz; 1W
Taschenlampe: LED; 120lm; Ø35x120mm; schwarz; 1W
Artikel-Nr.:
     2805-ALPHA-120
Hersteller:
     MacTronic
Herst.-Nr.:
     ALPHA-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
taschenlampe led
Hersteller: MACTRONIC
Farbe: schwarz
Leistung: 1W
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x3
Gehäuse-Material: Aluminium
Äußere Abmessungen: Ø35x120mm
Einheitspreis: Nein
Helligkeit: 120lm
Taschenlampen-Typ: LED
Batterie/Akku: Fehlen
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,99*
€ 11,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,46*
€ 11,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.