Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; 1,5mF; 350VDC; Ø51x105mm; ±20%; ALS30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; 1,5mF; 350VDC; Ø51x105mm; ±20%; ALS30
Kondensator: elektrolytisch; 1,5mF; 350VDC; Ø51x105mm; ±20%; ALS30
Artikel-Nr.:
     2805-ALS30A152KF350
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS30A152KF350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: KEMET
Ausgangsraster: 22,2mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø51x105mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: geschraubt
Fassungsvermögen: 1,5mF
Betriebsspannung: 350V DC
Lebensdauer: 18000h
Anzahl Ausgänge: 2
Kondensatoreneigenschaften: hält großen Strombelastungen stand
ESR Widerstand: 77mΩ
Herstellerserie: ALS30
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
24
€ 6,90*
ab € 21,84*
€ 25,42*
24
Frei Haus
ab € 22,26*
€ 25,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 48 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 120 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 240 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 610,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.