Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; 100mF; 25VDC; Ø51x105mm; ±20%; 7000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; 100mF; 25VDC; Ø51x105mm; ±20%; 7000h
Kondensator: elektrolytisch; 100mF; 25VDC; Ø51x105mm; ±20%; 7000h
Artikel-Nr.:
     2805-ALS40A104KF025
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS40A104KF025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: KEMET
Ausgangsraster: 22,2mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø51x105mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: geschraubt
Fassungsvermögen: 0,1F
Betriebsspannung: 25V DC
Lebensdauer: 7000h
Anzahl Ausgänge: 2
Kondensatoreneigenschaften: hält großen Strombelastungen stand
ESR Widerstand: 9mΩ
Herstellerserie: ALS40
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
96
€ 6,90*
ab € 24,20*
€ 28,62*
1
€ 8,95*
ab € 25,32*
€ 36,28*
44 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 27,41*
€ 60,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Mindestbestellmenge: 96 Stück ( entspricht € 2.747,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
2737
ab € 1,23*
Zubehör
Kemet
V4
ab € 2,32*
Zubehör
Kemet
PYC7150
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.