Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; 1,3mF; 500VDC; Ø51x82mm; ±20%; 18000h


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; 1,3mF; 500VDC; Ø51x82mm; ±20%; 18000h
Kondensator: elektrolytisch; 1,3mF; 500VDC; Ø51x82mm; ±20%; 18000h
Artikel-Nr.:
     2805-ALS70A132KE500
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS70A132KE500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: KEMET
Ausgangsraster: 22,2mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø51x82mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: geschraubt
Fassungsvermögen: 1,3mF
Betriebsspannung: 500V DC
Lebensdauer: 18000h
Anzahl Ausgänge: 2
Kondensatoreneigenschaften: hält großen Strombelastungen stand
ESR Widerstand: 203mΩ
Herstellerserie: ALS70
Alias: A390LH132M500A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
4
€ 6,90*
ab € 440,48016*
€ 509,85*
1
Frei Haus
ab € 522,60*
€ 608,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 509,85*
€ 606,7215
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 477,03*
€ 567,6657
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 466,05*
€ 554,5995
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 440,48016*
€ 524,17139
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 18,35334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 2.039,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.