Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; 1,8mF; 630VDC; Ø63,5x131mm; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ALS71A182LM630
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS71A182LM630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
kemet elektrolytkondensator
elektrolytkondensator
Hersteller: KEMET
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø63,5x131mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: geschraubt
Fassungsvermögen: 1,8mF
Betriebsspannung: 630V DC
Lebensdauer: 19000h
Anzahl Ausgänge: 2
Kondensatoreneigenschaften: hält großen Strombelastungen stand
Leck strom: 6mA
Betriebsstrom: 11,02A
ESR Widerstand: 84,45mΩ
Herstellerserie: ALS71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 679,64*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 42,4775* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 713,90*
€ 849,541
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 705,75008*
€ 839,8426
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 689,44*
€ 820,4336
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 684,00*
€ 813,96
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 679,64*
€ 808,7716
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.