Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 177,6mm; Y: 169mm; Z: 61,1mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 177,6mm; Y: 169mm; Z: 61,1mm; Aluminium
Gehäuse: universell; X: 177,6mm; Y: 169mm; Z: 61,1mm; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-ALUG708BK160
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     ALUG708BK160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
universalgehäuse
Hersteller: GAINTA
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 169mm
Größe X: 177,6mm
Größe Z: 61,1mm
Plattenfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Plattenmaterial: Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.