Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 177,6mm; Y: 129mm; Z: 61,1mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 177,6mm; Y: 129mm; Z: 61,1mm; Aluminium
Gehäuse: universell; X: 177,6mm; Y: 129mm; Z: 61,1mm; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-ALUG708SR120-C
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     ALUG708SR120-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse
Hersteller: GAINTA
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: silber
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 129mm
Größe X: 177,6mm
Größe Z: 61,1mm
Plattenfarbe: transparent
Einheitspreis: Nein
Plattenmaterial: Polycarbonat
Rahmenfarbe: transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 18 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 54 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.