Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 9÷36V; UAusg: 12VDC; UAusg2: -12VDC; DIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 9÷36V; UAusg: 12VDC; UAusg2: -12VDC; DIP8
Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 9÷36V; UAusg: 12VDC; UAusg2: -12VDC; DIP8
Artikel-Nr.:
     2805-AM3PW-2412DZ
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AM3PW-2412DZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: AIMTEC
Betriebstemperatur: -40...80°C
Gehäuse: DIP8
Leistung: 3W
Äußere Abmessungen: 14x14x8,1mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 0,125A
Isolationsspannung: 1,6kV DC
Eingangsspannung: 9...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsspannung 2: -12V DC
Wirkungsgrad: 83%
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Ausgangsstrom 2: 125mA
Herstellerserie: AM3PW-Z
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.