Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 10W; 85÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 15VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: AC/DC; 10W; 85÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 15VDC
Wandler: AC/DC; 10W; 85÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 15VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AME10-15DCJZ
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AME10-15DCJZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
ac/dc wandler
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: AIMTEC
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 10W
Versorgungsspannung: 85...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 55x45x21mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 0,35A
Isolationsspannung: 3kV
Wandler-Typ: AC/DC
Ausgangsspannung 2: -15V DC
Wirkungsgrad: 81%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Ausgangsstrom 2: 0,35A
Herstellerserie: AME
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.