Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 25W; 85÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: AC/DC; 25W; 85÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 24VDC
Wandler: AC/DC; 25W; 85÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 24VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AME25-24SCJZ
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AME25-24SCJZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
ac dc wandler
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: AIMTEC
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 25W
Versorgungsspannung: 85...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 70x48x23,5mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 1,1A
Isolationsspannung: 3kV
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 85%
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: AME
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.