Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 7,9W; 90÷264VAC; UStrom: 130÷370VDC; UAusg: 3,3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: AC/DC; 7,9W; 90÷264VAC; UStrom: 130÷370VDC; UAusg: 3,3VDC
Wandler: AC/DC; 7,9W; 90÷264VAC; UStrom: 130÷370VDC; UAusg: 3,3VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AMEL10-3.35DMAZ
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AMEL10-3.35DMAZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
ac/dc wandler
Hersteller: AIMTEC
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leistung: 7,9W
Versorgungsspannung: 90...264V AC;130...370V DC
Äußere Abmessungen: 56,5x30,9x25mm
Ausgangsspannung: 3,3V DC
Ausgangsstrom: 0,9A
Isolationsspannung: 4kV
Wandler-Typ: AC/DC
Ausgangsspannung 2: 5V DC
Wirkungsgrad: 74%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Ausgangsstrom 2: 1A
Herstellerserie: AME
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.